IDE - Tapa entrada cables estándar 900x140 chapa de acero laminado RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 900 mm
Altura - 140 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
TS1490
Ref.Sonepar
368418
EAN
8431044215532
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
900 mm
Altura:
140 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


