IDE - Tapa lateral para zócalo 100x500mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego lateral de base
Material - Acero
Color - Negro
Profundidad del edificio para armario integrado - 500 mm
Apto para ventilación/desaireación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TLZCL1050
Ref.Sonepar
169406
EAN
8431044488479
Modelo:
Juego lateral de base
Material:
Acero
Color:
Negro
Profundidad del edificio para armario integrado:
500 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Anchura:
500 mm
Altura:
100 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


