IDE - Tapa metálica 24 módulos 150mm Atlantic - TMM150F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 150 mm
Anchura - 577 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
TMM150F
Ref.Sonepar
313440
EAN
8431044001265
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
150 mm
Anchura:
577 mm
Tapa modular metálica fija 150 (24 módulos). Materiales: Acero laminado en frío color blanco RAL 9003. Tapa modular metálica fija


