IDE - Tapa metálica 24 módulos 200mm Atlantic - TMM200F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 200 mm
Anchura - 577 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
TMM200F
Ref.Sonepar
313441
EAN
8431044001272
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
200 mm
Anchura:
577 mm
Tapa modular metálica fija 200 (24 módulos ). Materiales: Acero laminado en frío color blanco RAL 9003. Atornilladas a la estructura mediante tuercas de jaula M6 y tornillos antigiro M6x10.


