IDE - Tapa metálica 48 módulos (2 filas) 300mm Atlantic - TMM300F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 300 mm
Anchura - 577 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
21 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
TMM300F
Ref.Sonepar
368414
EAN
8431044001289
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
300 mm
Anchura:
577 mm
Tapa modular metálica fija 300 (48 módulos.). Materiales: Acero laminado en frío color blanco RAL 9003. Atornilladas a la estructura mediante tuercas de jaula M6 y tornillos antigiro M6x10


