IDE - Tapa metálica ciega 200mm - TCM200F

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Tapa metálica ciega 200mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Altura - 200 mm

  • Anchura - 577 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

10 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

TCM200F

Ref.Sonepar

133763

EAN

8431044001333

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Altura:

200 mm

Anchura:

577 mm

Tapa ciega metálica fija 200. Materiales: Acero laminado en frío color blanco RAL 9003. Atornilladas a la estructura mediante tuercas de jaula M6 y tornillos antigiro M6x10.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE