IDE - Tapa metálica ciega 400mm - TCM400F

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Tapa metálica ciega 400mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Altura - 400 mm

  • Anchura - 577 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

21 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

TCM400F

Ref.Sonepar

313439

EAN

8431044124612

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Altura:

400 mm

Anchura:

577 mm

Tapa ciega metálica fija 400. Materiales: Acero laminado en frío color blanco RAL 9003. Atornilladas a la estructura mediante tuercas de jaula M6 y tornillos antigiro M6x10.