IDE - Tapa metálica ciega 50mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 50 mm
Anchura - 577 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
TCM50F
Ref.Sonepar
368400
EAN
8431044001319
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
50 mm
Anchura:
577 mm
Tapa ciega metálica fija 50. Materiales: Acero laminado en frío color blanco RAL 9003. Atornilladas a la estructura mediante tuercas de jaula M6 y tornillos antigiro M6x10.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


