IDE - Tapa modular abisagrada 150x1000 46 módulo - TMA15100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 900 mm
Altura - 150 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 1000 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
TMA15100
Ref.Sonepar
169232
EAN
8431044158174
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
900 mm
Altura:
150 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
1000 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


