IDE - Tapa modular bastidor 3U 24 módulos Argenta-Plus
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades de altura - 3
Material - Acero
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TMB3U
Ref.Sonepar
368408
EAN
8431044034713
Número de unidades de altura:
3
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Tapa modular con bastidor RACK19'' 3U 24 módulos. Materiales: Acero laminado RAL7035. para armarios tipo: ENL.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


