IDE - Tapa para 24 módulos 150mm Atlantic
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 150 mm
Anchura - 577 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
TM150
Ref.Sonepar
149437
EAN
8431044480022
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
150 mm
Anchura:
577 mm
Tapa modular plástica 150 (24 módulos). Materiales: ABS blanco RAL 9003, abisagradas y reversibles. Se cierran mediante sistema de clipaje.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


