IDE - Tapa para 24 módulos 200mm Atlantic
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 200 mm
Anchura - 577 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
TM200
Ref.Sonepar
160349
EAN
8431044480039
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
200 mm
Anchura:
577 mm
Tapa modular plástica 200 (24 módulos ). Materiales: ABS blanco RAL 9003, abisagradas y reversibles. Se cierran mediante sistema de clipaje.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


