Fin de vida

IDE - TAPA PARA D88

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - TAPA PARA D88

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Cuadrado

  • Tipo de fijación - Tapa de resorte

  • Material - Plástico

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

94380

Ref.Sonepar

314061

EAN

8431044943800

Forma:

Cuadrado

Tipo de fijación:

Tapa de resorte

Material:

Plástico

Color:

Otros

tapa para D88 (bolsa 125 unid.).

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE