IDE - Tapa protección embarrada para módulo auxiliar 2110 - 48267
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 303 mm
Altura - 1500 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48267
Ref.Sonepar
498581
EAN
8431044044477
Anchura:
303 mm
Altura:
1500 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Tapa parcial embarrado H=1500. Materiales: Chapa de acero pintado RAL9003. tapas parciales para sectorizar la zona de protección. Suministradas con los accesorios necesarios para su colocación. Proporcionan una protección adicional de la aparamenta y aparatos colocados en el módulo auxiliar. para armarios tipo: MEL-MEC


