IDE - Tejadillo 1010x307,5mm para Argenta inoxidable AISI304L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 1010 mm
Altura - 307.5 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 1000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
INXTEJ10030
Ref.Sonepar
699826
EAN
8431044198545
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
1010 mm
Altura:
307.5 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
1000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
300 mm
Material:
Acero inoxidable
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Acero inox
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Con entrada de cable:
no
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


