IDE - Tejadillo 410x274mm para Argenta
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 410 mm
Altura - 274 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TEJ4025
Ref.Sonepar
368403
EAN
8431044493060
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
410 mm
Altura:
274 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
400 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
250 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Con entrada de cable:
no
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


