IDE - Tejadillo 510x224mm para Argenta
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 510 mm
Altura - 224 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 500 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TEJ5020
Ref.Sonepar
498799
EAN
8431044493091
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
510 mm
Altura:
224 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
500 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
200 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Con entrada de cable:
no
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


