IDE - Tejadillo 810x424mm para Argenta
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 810 mm
Altura - 424 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TEJ8040
Ref.Sonepar
368405
EAN
8431044001623
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
810 mm
Altura:
424 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Con entrada de cable:
no
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


