IDE - Termostato simple NC 0 - 60 °C terminal 2 polos IP20 62x40x47mm - TS01

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Termostato simple NC 0 - 60 °C terminal 2 polos IP20 62x40x47mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Termostato

  • Rango de ajuste de temperatura - 0...60 °C

  • Método de montaje - Otros

  • Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)

  • Con indicación digital - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TS01

Ref.Sonepar

368415

EAN

8431044251035

Modelo:

Termostato

Rango de ajuste de temperatura:

0...60 °C

Método de montaje:

Otros

Tipo de función de conmutación:

Contacto normalmente abierto (NA)

Con indicación digital:

no

Electricidad. Envolventes, armarios y cajas. Accesorios para cajas y armarios. GESTIÓN TÉRMICA. GESTIÓN TÉRMICA. Termostato simple NC 0 - 60 °C terminal 2 polos IP20 62x40x47mm