IDE - Toma tierra plana 150mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Magnético - no
Longitud - 80 mm
Altura - 35 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48437
Ref.Sonepar
367883
EAN
8431044484372
Magnético:
no
Longitud:
80 mm
Altura:
35 mm
Toma tierra plana 150mm. Trenzas de cobre de pureza 99,9%. Utilizar el diámetro recomendado de pernos: Agujero Ø 6,5mm = Perno M6 - Agujero Ø 8,5mm = Perno M8
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


