IDE - Toma tierra plana 200mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Brida de suelo
Anchura - 200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48440
Ref.Sonepar
367884
EAN
8431044484402
Modelo:
Brida de suelo
Anchura:
200 mm
Toma tierra plana 200mm. Trenzas de cobre de pureza 99,9%. Utilizar el diámetro recomendado de pernos: Agujero Ø 6,5mm = Perno M6 - Agujero Ø 8,5mm = Perno M8.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


