IDE - Varillas puerta doble exterior 1650

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Varillas puerta doble exterior 1650

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tirador - Otros

  • Intercambio - no

  • Candado - no

  • Cierre de falleba (3 puntos) - no

  • Tipo de cierre - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

48562

Ref.Sonepar

247383

EAN

8431044154886

Tipo de tirador:

Otros

Intercambio:

no

Candado:

no

Cierre de falleba (3 puntos):

no

Tipo de cierre:

Otros

Varillas para puerta doble exterior 1650 mm altura, de acero cincado. Es necesario solicitarlas para la instalación de los cierres con maneta. Para armarios tipo FSC, ENL, BIG.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE