IDE - Varillas puerta doble exterior 1800

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Varillas puerta doble exterior 1800

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tirador - Otros

  • Intercambio - no

  • Candado - no

  • Cierre de falleba (3 puntos) - no

  • Tipo de cierre - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

48563

Ref.Sonepar

262919

EAN

8431044160436

Tipo de tirador:

Otros

Intercambio:

no

Candado:

no

Cierre de falleba (3 puntos):

no

Tipo de cierre:

Otros

Varillas para puerta doble exterior 1800 mm altura, de acero cincado. Es necesario solicitarlas para la instalación de los cierres con maneta. Para armarios tipo FSC, ENL, BIG.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE