IDE - Varillas puerta doble exterior 2000

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Varillas puerta doble exterior 2000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tirador - Otros

  • Intercambio - no

  • Candado - no

  • Cierre de falleba (3 puntos) - no

  • Tipo de cierre - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

48564

Ref.Sonepar

247382

EAN

8431044160443

Tipo de tirador:

Otros

Intercambio:

no

Candado:

no

Cierre de falleba (3 puntos):

no

Tipo de cierre:

Otros

Varillas puerta doble exterior 2000 mm altura, de acero cincado. Es necesario solicitarlas para la instalación de los cierres con maneta. Para armarios tipo FSC, ENL, BIG.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE