IDE - Ventilador filtro AC 1395 (1530)m³/h 324x324x145mm

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Ventilador filtro AC 1395 (1530)m³/h 324x324x145mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Integrado en pared - sí

  • Integrado como ventilador deslizante - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VF1395AC

Ref.Sonepar

368428

EAN

8431044250212

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

230...230 V

Tipo de tensión:

CA

Integrado en pared:

sí

Integrado como ventilador deslizante:

no

Circulador de aire:

sí

Ventilador de techo:

no

Con filtro:

sí

Flujo del volumen, soplado al aire:

1530 m³/h

Tasa de potencia:

140 W

Emisión de ruidos:

63 dB(A)

Grado de protección (IP):

IP54

Método de montaje:

Montaje rápido

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Anchura:

324 mm

Altura:

324 mm

Profundidad:

145 mm

Electricidad. Envolventes, armarios y cajas. Accesorios para cajas y armarios. GESTIÓN TÉRMICA. GESTIÓN TÉRMICA. Ventilador con filtro 1395m³/h 230V AC IP54

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE