Artículo bonificable CAE

IDE - Ventilador filtro AC 280 (320)m³/h 255x255x117mm - VF280AC

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Ventilador filtro AC 280 (320)m³/h 255x255x117mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Integrado en pared - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

20 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

VF280AC

Ref.Sonepar

368430

EAN

8431044250199

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

230...230 V

Tipo de tensión:

CA

Integrado en pared:

sí

Integrado como ventilador deslizante:

no

Circulador de aire:

sí

Ventilador de techo:

no

Con filtro:

sí

Flujo del volumen, soplado al aire:

320 m³/h

Tasa de potencia:

38 W

Emisión de ruidos:

48 dB(A)

Grado de protección (IP):

IP54

Método de montaje:

Otros

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Anchura:

255 mm

Altura:

255 mm

Profundidad:

117 mm

Electricidad. Envolventes, armarios y cajas. Accesorios para cajas y armarios. GESTIÓN TÉRMICA. GESTIÓN TÉRMICA. Ventilador con filtro 280m³/h 230V AC IP54