IDE - Ventilador filtro AC 34 (42)m³/h 116,5x116,5x55mm - VF34AC

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Ventilador filtro AC 34 (42)m³/h 116,5x116,5x55mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Integrado en pared - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

VF34AC

Ref.Sonepar

368431

EAN

8431044250168

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

230...230 V

Tipo de tensión:

CA

Integrado en pared:

sí

Integrado como ventilador deslizante:

no

Circulador de aire:

sí

Ventilador de techo:

no

Con filtro:

sí

Flujo del volumen, soplado al aire:

42 m³/h

Tasa de potencia:

12 W

Emisión de ruidos:

32 dB(A)

Grado de protección (IP):

IP54

Método de montaje:

Montaje rápido

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Anchura:

116.5 mm

Altura:

116.5 mm

Profundidad:

55 mm

Electricidad. Envolventes, armarios y cajas. Accesorios para cajas y armarios. GESTIÓN TÉRMICA. GESTIÓN TÉRMICA. Ventilador con filtro 34m³/h 230V AC IP54