IDE - Ventilador filtro DC 113m³/h 148,5x148,5x68,5mm - VF113DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de funcionamiento con CC - 24...24 V
Tipo de tensión - CC
Integrado en pared - sí
Integrado como ventilador deslizante - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
VF113DC
Ref.Sonepar
498814
EAN
8431044250342
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de funcionamiento con CC:
24...24 V
Tipo de tensión:
CC
Integrado en pared:
sí
Integrado como ventilador deslizante:
no
Circulador de aire:
sí
Ventilador de techo:
no
Con filtro:
sí
Flujo del volumen, soplado al aire:
113 m³/h
Tasa de potencia:
7.44 W
Emisión de ruidos:
35 dB(A)
Grado de protección (IP):
IP54
Método de montaje:
Montaje rápido
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Anchura:
148.5 mm
Altura:
148.5 mm
Profundidad:
68.5 mm


