IDE - Ventilador filtro DC 245m³/h 255x255x117mm - VF245DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de funcionamiento con CC - 24...24 V
Tipo de tensión - CC
Integrado en pared - sí
Integrado como ventilador deslizante - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
20 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
VF245DC
Ref.Sonepar
287882
EAN
8431044250359
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de funcionamiento con CC:
24...24 V
Tipo de tensión:
CC
Integrado en pared:
sí
Integrado como ventilador deslizante:
no
Circulador de aire:
sí
Ventilador de techo:
no
Con filtro:
sí
Flujo del volumen, soplado al aire:
245 m³/h
Tasa de potencia:
12 W
Emisión de ruidos:
48 dB(A)
Grado de protección (IP):
IP54
Método de montaje:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Anchura:
255 mm
Altura:
255 mm
Profundidad:
117 mm


