IDE - Ventilador techo 1020 (1140)m³/h 310x310x140mm - VT1020

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Ventilador techo 1020 (1140)m³/h 310x310x140mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Integrado en pared - no

  • Integrado como ventilador deslizante - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VT1020

Ref.Sonepar

266931

EAN

8431044250380

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

230...230 V

Tipo de tensión:

CA

Integrado en pared:

no

Integrado como ventilador deslizante:

no

Circulador de aire:

sí

Ventilador de techo:

sí

Con filtro:

sí

Flujo del volumen, soplado al aire:

527 m³/h

Tasa de potencia:

74 W

Emisión de ruidos:

60 dB(A)

Grado de protección (IP):

IP54

Método de montaje:

Fijación mediante rosca

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Anchura:

310 mm

Altura:

310 mm

Profundidad:

140 mm

Electricidad. Envolventes, armarios y cajas. Accesorios para cajas y armarios. GESTIÓN TÉRMICA. GESTIÓN TÉRMICA. Ventilador techo 1020m³/h 230V AC IP54