IDE - Zócalo 200x300 esquema + tapa frontal - ZCL2030

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Zócalo 200x300 esquema + tapa frontal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Base frontal/posterior

  • Material - Acero

  • Color - Negro

  • Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm

  • Apto para ventilación/desaireación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZCL2030

Ref.Sonepar

698300

EAN

8431044208756

Modelo:

Base frontal/posterior

Material:

Acero

Color:

Negro

Anchura del edificio para armario integrado:

300 mm

Apto para ventilación/desaireación:

no

Compatible para latiguillo:

sí

Apropiado para instalaciones en el exterior:

sí

Anchura:

300 mm

Altura:

200 mm

Zócalo de 200mm serie Argenta Plus para armarios metálicos autoportantes tipo FSC-ENL-BIG IP55-IP65 con un ancho de 300. Esquineras y tapas frontales en chapa de acero pintado RAL 7016. Caracterizado por un conjunto formado por dos tapas, frontal y trasera, y cuatro esquineras. Para obtener el conjunto completo es necesario solicitar las tapas laterales para zócalo.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE