IDE - Zócalo Argenta 100mm para armario 1000x300 - ZCLA1010030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Base completa
Material - Acero
Color - Gris
Anchura del edificio para armario integrado - 1000 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
86 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
ZCLA1010030
Ref.Sonepar
368436
EAN
8431044043920
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Base completa
Material:
Acero
Color:
Gris
Anchura del edificio para armario integrado:
1000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
300 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Anchura:
1000 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
300 mm


