IDE - Zócalo Argenta 100mm para armario 600x300

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Zócalo Argenta 100mm para armario 600x300

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Base completa

  • Material - Acero

  • Color - Gris

  • Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 300 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZCLA106030

Ref.Sonepar

368439

EAN

8431044043883

Modelo:

Base completa

Material:

Acero

Color:

Gris

Anchura del edificio para armario integrado:

600 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

300 mm

Apto para ventilación/desaireación:

no

Compatible para latiguillo:

Apropiado para instalaciones en el exterior:

Anchura:

600 mm

Altura:

100 mm

Profundidad:

300 mm

Zócalo 100x600x300. Materiales: Chapa de acero pintado RAL7016. Zócalo suministrado completo con tapas frontales y laterales. para armarios tipo: GN.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE