IDE - Zócalo Argenta 100x800x300 AISI 304L - INXZCLA108030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Base completa
Material - Acero inoxidable
Color - Acero inox
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
52 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
INXZCLA108030
Ref.Sonepar
368219
EAN
8431044149868
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Base completa
Material:
Acero inoxidable
Color:
Acero inox
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
300 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Anchura:
800 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
300 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


