IDE - Zócalo Argenta 200mm para armario 1200x300

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Zócalo Argenta 200mm para armario 1200x300

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Base completa

  • Material - Acero

  • Color - Gris

  • Anchura del edificio para armario integrado - 1200 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

93 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

ZCLA2012030

Ref.Sonepar

700577

EAN

8431044146942

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Base completa

Material:

Acero

Color:

Gris

Anchura del edificio para armario integrado:

1200 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

300 mm

Apto para ventilación/desaireación:

no

Compatible para latiguillo:

sí

Apropiado para instalaciones en el exterior:

sí

Anchura:

1200 mm

Altura:

200 mm

Profundidad:

300 mm

Zócalo 200x1200x300. Materiales: Chapa de acero pintado RAL7016. Zócalo suministrado completo con tapas frontales y laterales. para armarios tipo: GN.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE