IDE - Zócalo Argenta 200mm para armario 600x400

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Zócalo Argenta 200mm para armario 600x400

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Base completa

  • Material - Acero

  • Color - Gris

  • Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

54 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

ZCLA206040

Ref.Sonepar

368443

EAN

8431044000015

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Base completa

Material:

Acero

Color:

Gris

Anchura del edificio para armario integrado:

600 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

400 mm

Apto para ventilación/desaireación:

no

Compatible para latiguillo:

sí

Apropiado para instalaciones en el exterior:

sí

Anchura:

600 mm

Altura:

200 mm

Profundidad:

400 mm

Zócalo 200x600x400. Materiales: Chapa de acero pintado RAL7016.Zócalo suministrado completo con tapas frontales y laterales. para armarios tipo: GN.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE