IDE - Zócalo de 200mm para armario de 1600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Base frontal/posterior
Material - Acero
Color - Negro
Anchura del edificio para armario integrado - 1600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
118 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
ZCL20160
Ref.Sonepar
306813
EAN
8431044166698
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Base frontal/posterior
Material:
Acero
Color:
Negro
Anchura del edificio para armario integrado:
1600 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Anchura:
1600 mm
Altura:
200 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


