IDE - Zócalo en poliéster 60x1000x300 Glass para armario 1000x300 - ZOC10030/P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Base completa
Material - Otros
Color - Gris
Anchura del edificio para armario integrado - 1000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZOC10030/P
Ref.Sonepar
615774
EAN
8431044110677
Modelo:
Base completa
Material:
Otros
Color:
Gris
Anchura del edificio para armario integrado:
1000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
300 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Anchura:
1000 mm
Altura:
60 mm
Profundidad:
300 mm


