IDE - Zócalo poliéster 60x500x300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Base completa
Material - Otros
Color - Gris
Anchura del edificio para armario integrado - 500 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
54 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
ZOC5030/P
Ref.Sonepar
368444
EAN
8431044157894
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Base completa
Material:
Otros
Color:
Gris
Anchura del edificio para armario integrado:
500 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
300 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Anchura:
500 mm
Altura:
60 mm
Profundidad:
300 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


