IDE - Zócalo poliéster 60x750x300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Base completa
Material - Otros
Color - Gris
Anchura del edificio para armario integrado - 750 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZOC7530/P
Ref.Sonepar
498818
EAN
8431044157900
Modelo:
Base completa
Material:
Otros
Color:
Gris
Anchura del edificio para armario integrado:
750 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
300 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Anchura:
750 mm
Altura:
60 mm
Profundidad:
300 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


