IFM - CONECTOR M12 250AC/300DC PVC C/ANILLO ST.INOX NAR.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M12
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - En ángulo
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - Extremo libre
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EVT004
Ref.Sonepar
378977
EAN
8499092658084
Número de polos:
4
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
M12
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:
Hembra (bus)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:
En ángulo
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
Extremo libre
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:
Otros
Longitud de cable:
5 m
Material del revestimiento del cable:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Revestimiento de cables por colores:
Naranja
Con indicación LED:
no
Apantallado:
no
Tipo de cable:
Multiconductor
Material de superficie de contacto:
Oro
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-25...100 °C
Temperatura de funcionamiento, flexible:
5...100 °C
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Tasa de voltaje:
250 V
Un producto de IFM
Descubra la serie IFM


