IFM - DET. PROX. IEK3004-BPKG/US-104-DPS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura del sensor - 62 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor - No plano
Distancia de conmutación - 4 mm
Tipo de salida de conmutador - PNP
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
IE5288
Ref.Sonepar
378997
EAN
8499212217887
Altura del sensor:
62 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
No plano
Distancia de conmutación:
4 mm
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
200 mA
Intervalo de alimentación:
10...36 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10...36 V
Tipo de tensión:
CC
Material de la carcasa:
Metal
Un producto de IFM
Descubra la serie IFM


