IFM - IFB3007-BPKG/US-104 DETECTOR INDUCTIVO EFECTOR100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 17 mm
Altura del sensor - 50 mm
Distancia de conmutación - 7 mm
Tipo de salida de conmutador - PNP
Tipo de construcción del alojamiento - Cilindro, rosca de tornillo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
IFS205
Ref.Sonepar
497372
EAN
4021179086806
Anchura del sensor:
17 mm
Altura del sensor:
50 mm
Distancia de conmutación:
7 mm
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
100 mA
Intervalo de alimentación:
10...36 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10...36 V
Tipo de tensión:
CC
Material de la carcasa:
Metal
Un producto de IFM
Descubra la serie IFM


