IFM - SENSOR IFM O1D100 O1DLF3KG/IO-LINK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Principio de escaneado - Otros
Tipo de salida analógica - 4mA ... 20mA
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de salida de conmutador - PNP
Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
O1D100
Ref.Sonepar
379088
EAN
9999903702894
Principio de escaneado:
Otros
Tipo de salida analógica:
4mA ... 20mA
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Intervalo de alimentación:
18...30 V
Anchura del sensor:
42 mm
Altura del sensor:
59 mm
Longitud del sensor:
45 mm
Procedimiento de ajuste:
Parametrización
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Clase protección de láser:
Clase 2
Tipo de luz:
Diodo láser, luz roja
Intensidad máx. de salida:
200 mA
Longitud del intervalo de medición:
200...10000 mm
Frecuencia de conmutación:
5 Hz
Grado de protección (IP):
IP65
Tipo de tensión:
CC
Temperatura ambiente:
-10...60 °C
Material de superficie óptica:
Vidrio
Material de la carcasa:
Zinc
Con función de tiempo:
no
Un producto de IFM
Descubra la serie IFM


