IGUZZINI - EMPOT.LASER BLADE 5 LED 10W 900LM BL/NG

Iguzzini Illuminazione Iberica, S.A.
CopiarCopiar
IGUZZINI - EMPOT.LASER BLADE 5 LED 10W 900LM BL/NG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MK51.747

Ref.Sonepar

409686

EAN

9999902925249

Empotrable LASER BLADE 5 led 10W 900lm blanco/negro. Instalación empotrable en falsos techos de espesor de 1 a 25 mm, sistema de fijación con muelles de hilo de acero. radiante en aluminio fundición a presión. Ópticas de alta definición en termoplástico metalizado, integradas en el innovador antideslumbrante negro que genera una emisión con luminancia controlada. Versiones con marco perimetral (frame) y a ras de techo (minimal), disponibles modelos con un LED y con celdas múltiples. Las líneas especiales del sistema óptico garantizan una distribución luminosa definida y circular, evitando el efecto puntiforme. Elevado confort visual. Instalación sin herramientas.

Un producto de IGUZZINI

Descubra la serie IGUZZINI