IGUZZINI - Empotrable REFLEX LED 29W 3000lm diámetro 144 blanco/aluminio - N245.739

Iguzzini Illuminazione Iberica, S.A.
CopiarCopiar
IGUZZINI - Empotrable REFLEX LED 29W 3000lm diámetro 144 blanco/aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N245.739

Ref.Sonepar

880809

EAN

8499212966402

Empotrable REFLEX led 29W 3000lm diámetro 144 blanco/aluminio. Instalación empotrable en falsos techos de espesor de 12,5 mm para versiones Minimal (sin marco perimetral) o de 1 a 25 mm para versiones Frame (con marco) mediante muelles de torsión. Cuerpo y disipador térmico en aluminio fundición a presión. Reflector en material termoplástico metalizado con protección antirayado. Disponibles equipos electrónicos y DALI. IP20 IP43 para el cuerpo visto del producto instalado empotrado.

Un producto de IGUZZINI

Descubra la serie IGUZZINI