IGUZZINI - LUM.LASER BLADE 4,1W 300LM WARM-F

Iguzzini Illuminazione Iberica, S.A.
CopiarCopiar
IGUZZINI - LUM.LASER BLADE 4,1W 300LM WARM-F

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BX57.747

Ref.Sonepar

815267

EAN

8499211747491

Luminaria LASER BLADE 4,1W 300lm warm-f blanco/negro. Instalación empotrable en falsos techos de espesor de 1 a 25 mm o en techos de hormigón utilizando la correspondiente caja de empotramiento. Posibilidad de instalación enrasada con el techo y falsos techos de espesor 12.7 mm o 15 mm utilizando el correspondiente accesorio. Cuerpo principal con superficie radiante en aluminio fundición a presión, marco en alumino extruido con cristal de protección serigrafiado. Versión disponible con marco en negro. Ópticas de alta definición en termoplástico metalizado, integradas en el innovador antideslumbrante negro que genera una emisión con luminancia controlada UGR<19. Las líneas especiales del sistema óptico garantizan una distribución luminosa definida y circular, evitando el efecto puntiforme. Elevado confort visual. Instalación sin herramientas.

Un producto de IGUZZINI

Descubra la serie IGUZZINI