IGUZZINI - LUM.LIGHT UP EARTH D.200 8W 3K 8¿ ACE. - E141.713

Iguzzini Illuminazione Iberica, S.A.
CopiarCopiar
IGUZZINI - LUM.LIGHT UP EARTH D.200 8W 3K 8¿ ACE.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

E141.713

Ref.Sonepar

840571

EAN

8499212148969

Luminaria LIGHT UP earth diámetro 200 8W 3000K 8º acero. Luminaria empotrable de pavimento/terreno destinadas al uso de lámparas LED. Inmersión completa durante periodos de tiempo limitados, no adecuada para piscinas ni fuentes. Posibilidad de instalación en el suelo sin caja de empotramiento. Compuesta por cuerpo óptico y cuerpo de empotramiento. Cuerpo y marco en acero inox AISI 304, con tornillos de fijación imperdibles, cristal de seguridad templado, prensacable en acero inoxidable A2, incluido cable de alimentación 4x1 mm2. El cable incluye dispositivo anti-transpiración IP68 interno. Caja de empotramiento en material plástico (nylon) a solicitar por separado. Con grupo de alimentación electrónico DALI (electrónico versión ø 144 mm) integrado en el cuerpo de la luminaria y en algunos casos en box de alimentación IP68 separado (versiones orientables). Ópticas con lentes en material plástico o Reflectores en aluminio anodizado.

Un producto de IGUZZINI

Descubra la serie IGUZZINI