IGUZZINI - LUM.LIGHT UP ORBIT D.50 1W 27K 90º ACE. - E087.713

Iguzzini Illuminazione Iberica, S.A.
CopiarCopiar
IGUZZINI - LUM.LIGHT UP ORBIT D.50 1W 27K 90º ACE.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

E087.713

Ref.Sonepar

815729

EAN

8499211754321

Luminaria LIGHT UP orbit diámetro 50 1W 2700K 90º acero. Luminaria empotrable de terreno, pared y techo (excepto ø 80 mm) destinada al uso de lámparas LED. Posibilidad de instalación en el suelo sin caja de empotramiento. Constituida por cuerpo y caja de empotramiento. Cuerpo y marco en acero inox AISI 304, sin tornillos visibles, cristal de seguridad templado, prensacable en acero inoxidable A2, incluye cable de alimentación 2x1 mm2. El cable incluye dispositivo antitranspiración IP68. Caja de empotramiento en material plástico polipropilenico a solicitar por separado. Ópticas con lentes o reflectores en material plástico. Alimentación baja tensión con corriente constante (350/500/750mA de acuerdo con la tipología específica del modelo) solicitar por separado. Temperatura de contacto <40ºC. Resistencia a la carga estática 2000 kg. Dimensiones reducidas de la luminaria (<100mm). El grado de protección IP68 del conjunto se garantiza utilizando adecuadamente conexiones IP68. Producto no apto para instalar en piscinas o fuentes.

Un producto de IGUZZINI

Descubra la serie IGUZZINI