IGUZZINI - LUM.LINEALUCE 528MM LED 6,5W 530LM GR

Iguzzini Illuminazione Iberica, S.A.
CopiarCopiar
IGUZZINI - LUM.LINEALUCE 528MM LED 6,5W 530LM GR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BL31.715

Ref.Sonepar

840579

EAN

8499212149102

Luminaria LINEALUCE 528mm led 6,5W 530lm gris. Instalación en pared, superficie y en balaustrada mediante soportes accesorios. Cuerpo de aluminio extruido con extremos de zamak fundidos a presión que incluyen juntas de silicona. Cuerpo óptico cerrado por la parte superior con apantallamiento de cristal transparente de 3 mm de grosor sellado con silicona. El producto incluye un prensacable PG9 de latón niquelado y cable de salida en PVC. Disponible conector lineal IP68 y caja de derivación IP67 con bornes de conexión rápida para la conexión eléctrica. Alimentadores electrónicos a pedir por separado, controladores internos Dali o DMX-RDM, alojados en caja lateral de aluminio extruido, con extremos de zamak fundidos a presión y juntas de silicona, prensacables de latón niquelado PG 13,5 y cables de salida. Luminaria preparada para cable pasante. Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2.

Un producto de IGUZZINI

Descubra la serie IGUZZINI